Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Inkjet Fotopapier, 210 x 297 mm, A4, 20 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Premium Inkjet Fotopapier, 210 x 297 mm, A4, 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 210 x 297 mm, A4, 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 210 x 297 mm, A4, 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 210 x 297 mm, A4, 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-2559-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2559-20
EAN/GTIN:
     4004182410165
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Premium Inkjet Fotopapier. Anwendung: Erinnern, Schenken, Fotografieren. Abmessungen: 210 x 297 mm. Grammatur: 250 g/m². Druckertyp: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Oberflächenbeschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit Produkt: FSC|chlorfrei gebleicht. Anzahl Bögen pro Packung: 20. Format: A4
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Artikelbezeichnung:
Premium Inkjet Photo Papier
Auflösung des Druckbildes:
5760
Flächenmasse des Papiers:
250
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Produkttypbezeichnung:
Premium-Inkjet-Photo
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
GTIN:
4004182410165
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
anspruchsvolle Ausdrucke in Laborqualität
Herstellerartikelnummer:
2559-20
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
beidseitig bedruckbar:
Nein
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Farbe:
weiß
Ausführung der Kanten:
glatt
Herstellerprodukttyp:
Premium-Inkjet-Photo
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerproduktbezeichnung:
Premium Inkjet Photo Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Premium-Inkjet-Photo
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,3945* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.