Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer Papier, endlos, unbeschichtet, 52 g/m², 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computer Papier, endlos, unbeschichtet, 52 g/m², 500 Blatt
Computer Papier, endlos, unbeschichtet, 52 g/m², 500 Blatt
Computer Papier, endlos, unbeschichtet, 52 g/m², 500 Blatt
Computer Papier, endlos, unbeschichtet, 52 g/m², 500 Blatt
Computer Papier, endlos, unbeschichtet, 52 g/m², 500 Blatt
Computer Papier, endlos, unbeschichtet, 52 g/m², 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#AVER2544
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2544
EAN/GTIN:
     4004182025444
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Computer Papier. Anwendung: Präsentieren, Kommunizieren. Format: 240 x 304,8 mm. Papiergewicht: 52 g/m². Drucker: Matrix (Nadeldrucker). Farbe: gelb, grün, rosa, weiß. Material: Papier. Beschichtung: unbeschichtet. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 500. Größe: endlos
Weitere Informationen:
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Lineatur:
blanko
Höhe:
303
Farbe des Durchschlages:
weiß, grün, rosa, gelb
GTIN:
4004182025444
Format der bedruckbaren Fläche:
21 cm
Flächenmasse des Papiers:
60
Farbe:
weiß
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Breite:
240
Artikelbezeichnung:
Computer-Papier
Typbezeichnung der Perforation:
LP
Produkttypbezeichnung:
endlos
Anzahl der Durchschläge:
3
Anzahl der Blätter je Karton:
500
Herstellerartikelnummer:
2544
Zolltarifnummer (TARIC):
48204000
Farbe der Durchschläge:
weiß, grün, rosa, gelb
Produkt-Typbezeichnung:
endlos
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 102,31*
€ 131,22*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 102,51*
€ 132,86*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,99*
€ 149,55*
2 Tage
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 114,81*
€ 189,17*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,20462* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.