Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 250 g/m², 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 250 g/m², 100 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 250 g/m², 100 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 250 g/m², 100 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 250 g/m², 100 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 250 g/m², 100 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 250 g/m², 100 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 250 g/m², 100 Blatt
Premium Colour Laser Papier, A4, beidseitig beschichtet, 250 g/m², 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-2498
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2498
EAN/GTIN:
     4004182024621
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Premium Colour Laser Papier. Anwendung: Fotografieren, Verkaufen, Präsentieren. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 250 g/m². Drucker: Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 100. Größe: A4
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium Photo Papier
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Flächenmasse des Papiers:
250
Herstellerartikelnummer:
2498
beidseitig bedruckbar:
Nein | Ja
Farbe:
weiß
Ausführung des Papiertyps:
hochglänzend
Breite:
210
Eignung für Farblaser Drucker:
hoch
GTIN:
4004182024621
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Artikelbezeichnung:
Premium Colour Laser Photo Papier
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Höhe:
297
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaser, Laser s/w, Kopierer
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Eignung für S/W-Laser Drucker:
hoch
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Eignung für Kopierer:
hoch
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
pulverbeschichtet
Produkt-Typbezeichnung:
Premium Photo Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1411* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,47*
€ 24,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.