Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Inkjet Fotopapier, 210 x 297 mm, A4, 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Everyday Inkjet Fotopapier, 210 x 297 mm, A4, 100 Blatt
Everyday Inkjet Fotopapier, 210 x 297 mm, A4, 100 Blatt
Everyday Inkjet Fotopapier, 210 x 297 mm, A4, 100 Blatt
Everyday Inkjet Fotopapier, 210 x 297 mm, A4, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-2496
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2496
EAN/GTIN:
     4004182024966
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Everyday Inkjet Fotopapier. Anwendung: Fotografieren, Erinnern. Abmessungen: 210 x 297 mm. Grammatur: 180 g/m². Druckertyp: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Oberflächenbeschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit Produkt: FSC|chlorfrei gebleicht. Anzahl Bögen pro Packung: 100. Format: A4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
2496
beidseitig bedruckbar:
Nein
Ausführung der Kanten:
glatt
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Flächenmasse des Papiers:
180
Auflösung des Druckbildes:
5760
Beschreibung der Besonderheiten:
Glänzendes Fotopapier für häufiges Drucken und hohe Ansprüche
GTIN:
4004182024966
Produkttypbezeichnung:
Inkjet Fotopapier
Artikelbezeichnung:
Everyday Inkjet Fotopapier
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
geeignete Abmessung des Fotos:
210 x 297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerproduktbezeichnung:
Everyday Inkjet Fotopapier
Herstellerprodukttyp:
Inkjet Fotopapier
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Inkjet Fotopapier
geeign. Abmessung des Fotos:
210 x 297
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 11,05*
€ 16,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,25*
€ 16,44*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,72*
€ 18,36*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,31*
€ 19,80*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 13,74*
€ 19,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,14*
€ 19,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1105* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.