Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Inkjet Fotopapier, 210 x 297 mm, A4, 15 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Premium Inkjet Fotopapier, 210 x 297 mm, A4, 15 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 210 x 297 mm, A4, 15 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 210 x 297 mm, A4, 15 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 210 x 297 mm, A4, 15 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-2482-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2482-20
EAN/GTIN:
     4004182410103
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Premium Inkjet Fotopapier. Anwendung: Fotografieren, Erinnern, Schenken. Abmessungen: 210 x 297 mm. Grammatur: 300 g/m². Druckertyp: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Oberflächenbeschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit Produkt: FSC|chlorfrei gebleicht. Anzahl Bögen pro Packung: 15. Format: A4
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Artikelbezeichnung:
Premium Inkjet Fotopapier
Flächenmasse des Papiers:
300
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Farbe:
weiß
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glossy
GTIN:
4004182410103
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochglänzendes Premium-Fotopapier für höchste Ansprüche
Auflösung des Druckbildes:
5760
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet Drucker
Produkttypbezeichnung:
Inkjet Fotopapier
beidseitig bedruckbar:
Nein
Herstellerartikelnummer:
2482-20
Ausführung der Kanten:
glatt
Herstellerprodukttyp:
Inkjet Fotopapier
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerproduktbezeichnung:
Premium Inkjet Fotopapier
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Inkjet Fotopapier
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glossy
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,462* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.