Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufmaßskizze, SD, DIN A4, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufmaßskizze, SD, DIN A4, 50 Blatt
Aufmaßskizze, SD, DIN A4, 50 Blatt
Aufmaßskizze, SD, DIN A4, 50 Blatt
Aufmaßskizze, SD, DIN A4, 50 Blatt
Aufmaßskizze, SD, DIN A4, 50 Blatt
Aufmaßskizze, SD, DIN A4, 50 Blatt
Aufmaßskizze, SD, DIN A4, 50 Blatt
Aufmaßskizze, SD, DIN A4, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1781
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1781
EAN/GTIN:
     4004182017814
Suchbegriffe:
Aufmaß-Buch
Aufmaß-Skizze
Aufmaßbuch
Aufmaßskizze
Aufmaß 210x297x7 mm - DIN A4 50 Blatt Speziell für Bau und Baunebengewerbe Große karierte Fläche Durchschriftenzahl nach Wunsch Selbstdurchschreibend
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Aufmaß
Produkt-Typbezeichnung:
Aufmaßskizze
Flächenmasse des Papiers:
53
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
selbstdurchschreibend:
Ja
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite:
210
Höhe:
297
Anzahl der Blätter:
50
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Suchbegriffe: aufmaßbuch zweckform, aufmaß-buch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG