Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestellung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestellung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Bestellung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Bestellung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Bestellung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Bestellung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Bestellung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Bestellung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Bestellung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Bestellung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Bestellung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Bestellung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1766
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1766
EAN/GTIN:
     4004182017661
Suchbegriffe:
Bestellformular
Bestellvordruck
bestellformular
Bestellung. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A5
Weitere Informationen:
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Blätter:
40
Breite:
148
GTIN:
4004182017661
Farbe des Durchschlages:
weiß
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Höhe:
210
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Artikelbezeichnung:
Bestellungen
Herstellerartikelnummer:
1766
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Flächenmasse des Papiers:
60
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Anzahl der Durchschläge:
1
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Produkttypbezeichnung:
Formulare
Produkt-Typbezeichnung:
Formulare
Farbe der Durchschläge:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 50 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,13475* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.