Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheine mit Preisspalte, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lieferscheine mit Preisspalte, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Lieferscheine mit Preisspalte, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Lieferscheine mit Preisspalte, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Lieferscheine mit Preisspalte, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Lieferscheine mit Preisspalte, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Lieferscheine mit Preisspalte, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Lieferscheine mit Preisspalte, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Lieferscheine mit Preisspalte, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Lieferscheine mit Preisspalte, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Lieferscheine mit Preisspalte, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1763
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1763
EAN/GTIN:
     4004182017630
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
Lieferscheine mit Preisspalte. Anwendung: Liefern. Material: Papier. Detail: 1., 2. und 3. Blatt bedruckt. Ausstattung mit: Preisspalte und Empfangsschein. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A5
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchschläge:
2
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Flächenmasse des Papiers:
54
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Höhe:
210
GTIN:
4004182017630
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Blätter:
40
Herstellerartikelnummer:
1763
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
selbstdurchschreibend:
Ja
Breite:
148
Artikelbezeichnung:
Lieferschein
Produkttypbezeichnung:
Lieferschein
Farbe des Durchschlages:
gelb, rosa
Produkt-Typbezeichnung:
Lieferschein
Farbe der Durchschläge:
gelb, rosa
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,1455* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.