Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rechnung, 1. und 2. Blatt bedruckt, SD, DIN A6, 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechnung, 1. und 2. Blatt bedruckt, SD, DIN A6, 2x40 Blatt
Rechnung, 1. und 2. Blatt bedruckt, SD, DIN A6, 2x40 Blatt
Rechnung, 1. und 2. Blatt bedruckt, SD, DIN A6, 2x40 Blatt
Rechnung, 1. und 2. Blatt bedruckt, SD, DIN A6, 2x40 Blatt
Rechnung, 1. und 2. Blatt bedruckt, SD, DIN A6, 2x40 Blatt
Rechnung, 1. und 2. Blatt bedruckt, SD, DIN A6, 2x40 Blatt
Rechnung, 1. und 2. Blatt bedruckt, SD, DIN A6, 2x40 Blatt
Rechnung, 1. und 2. Blatt bedruckt, SD, DIN A6, 2x40 Blatt
Rechnung, 1. und 2. Blatt bedruckt, SD, DIN A6, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1732
Hersteller:
     Avery Zweckform
Herst.-Nr.:
     1732
EAN/GTIN:
     4004182017326
Suchbegriffe:
Rechnung
Rechnungsbuch
Rechnungsformular
Rechnungsvordruck
Rechnung 105x149x6 mm DIN A6 2X40 Blatt Betrag aufgeteilt in Netto, MwSt. und Brutto Mit Feld für Steuernummer und Umsatzsteuer-ID-Nr. Selbstdurchschreibend
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Rechnung
Produkt-Typbezeichnung:
Rechnung
Flächenmasse des Papiers:
56
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
selbstdurchschreibend:
Ja
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Anzahl der Durchschläge:
1
Farbe der Durchschläge:
gelb
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Breite:
105
Höhe:
148
Anzahl der Blätter:
40
Weitere Suchbegriffe: zweckform rechnung, rechnung, rechnung a6
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG