Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapport, A5, mit Blaupapier, 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapport, A5, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rapport, A5, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rapport, A5, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rapport, A5, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rapport, A5, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rapport, A5, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rapport, A5, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rapport, A5, mit Blaupapier, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1307
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1307
EAN/GTIN:
     4004182013076
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Blau-Papier
Rapport. Anwendung: Abrechnen. Material: Papier. Detail: 100 Originale. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A5
Weitere Informationen:
Höhe:
210
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Anzahl der Blätter:
100
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
GTIN:
4004182013076
Produkttypbezeichnung:
Rapport
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Rapporte
Herstellerartikelnummer:
1307
selbstdurchschreibend:
Nein
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Breite:
148
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Flächenmasse des Papiers:
60
Produkt-Typbezeichnung:
Rapport
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0361* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.