Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business Colour Laser Papier, 210 x 297 mm, A4, 200 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Business Colour Laser Papier, 210 x 297 mm, A4, 200 Blatt
Business Colour Laser Papier, 210 x 297 mm, A4, 200 Blatt
Business Colour Laser Papier, 210 x 297 mm, A4, 200 Blatt
Business Colour Laser Papier, 210 x 297 mm, A4, 200 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1198
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1198
EAN/GTIN:
     4004182027097
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Business Colour Laser Papier. Anwendung: Verkaufen, Präsentieren, Information. Abmessungen: 210 x 297 mm. Grammatur: 120 g/m². Druckertyp: Farblaser, Laser s/w, Kopierer. Beidseitig bedruckbar. Farbe: weiß. Material: Papier. Oberflächenbeschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit Produkt: FSC|chlorfrei gebleicht. Anzahl Bögen pro Packung: 200. Format: A4
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Business Colour Laser Papier
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Zolltarifnummer (TARIC):
48025620
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
120
GTIN:
4004182027097
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
Glänzendes Spezialpapier für Farblaserdrucker
Produkttypbezeichnung:
Colour Laser Papier
Eignung für S/W-Laser Drucker:
hoch
Ausführung der Lochung:
keine
Herstellerartikelnummer:
1198
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaser, Laser s/w, Kopierer
beidseitig bedruckbar:
Ja
Eignung für Farblaser Drucker:
hoch
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Eignung für Kopierer:
hoch
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Colour Laser Papier
Herstellerproduktbezeichnung:
Business Colour Laser Papier
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Laser Papiere
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Blätter (ab € 0,04975* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.