| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-VD87120 Herst.-Nr.: VD87120 EAN/GTIN: 9003182087129 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: schlagfester Kunststoff. Farbe: weiß. Freie Nullpunktwahl möglich. AR7090 Schnellzeichendreieck. Verwendung für Papierformate: A4. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: 1 x AR70442 Zeichenplatte Geo-Board A4 inkl. AR80084 College Zirkel GZ-Set 5-teilig, College Pigmentliner 3er-Set, Geodreieck 16 cm - das Original. in Kartonverpackung. Weitere Informationen: | | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | 1 x AR70442 Zeichenplatte Geo-Board A4 inkl. AR80084 College Zirkel GZ-Set 5-teilig, College Pigmentliner 3er-Set, Geodreieck 16 cm - das Original | Werkstoff: | schlagfester Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | AR7090 Schnellzeichendreieck | Farbe: | weiß | Artikelbezeichnung: | GZ-Set Geo-Board A4/1 | Verwendung für Papierformate: | A4 | Produkt-Typbezeichnung: | GZ-Set Geo Board A4 | freie Nullpunktwahl möglich: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |