Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schulrechner F-718SGA, 264 Funktionen, Solar- und Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulrechner F-718SGA, 264 Funktionen, Solar- und Batteriebetrieb
Schulrechner F-718SGA, 264 Funktionen, Solar- und Batteriebetrieb
Artikel-Nr.:
     C1100-F-718SGA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     F-718SGA
EAN/GTIN:
     4960999661384
Suchbegriffe:
Calculator
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner F-718SGA. Anzahl der Funktionen: 264. Funktionen: Prozent-Rechnung möglich, Tausenderunterteilung vorhanden, DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich, statistische Berechnungen möglich, trigonometrische Funktionen vorhanden. Ausstattung: Schnellkorrekturtaste vorhanden, Vorzeichenwechseltaste vorhanden. Energieversorgung: Solar und CR2032. Größe (B x H x T): 171 x 86 x 19 mm. Masse: 282 g. Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: Punktmatrix Display. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Berechnung in Integralen möglich:
Nein
Berechnung mit technischen Symbolen möglich:
Nein
Berechnung von Differentialen möglich:
Nein
Berechnung von komplexen Zahlen möglich:
Nein
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich:
Ja
Deltaprozent-Rechnung möglich:
Nein
Matrixberechnung möglich:
Nein
Mehrwertsteuer-Automatik vorhanden:
Nein
Prozent-Rechnung möglich:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
statistische Berechnungen möglich:
Ja
Summenbildung möglich:
Nein
trigonometrische Funktionen vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Währungs-Umrechnung vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Canon F-718 SGA
Höhe:
86
Artikelbezeichnung:
Schulrechner
Farbe:
schwarz
Art der Hilfenergie:
Solar und CR2032
Tiefe:
19
Masse:
282
Anzahl der Funktionen:
264
Breite:
171
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
Punktmatrix Display
Rundungsautomatik vorhanden:
Nein
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Nein
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Fließ- und Festkommaberechnung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG