Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Sheaffer Pop Schwarz, Standard Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Sheaffer Pop Schwarz, Standard Geschenkbox
Kugelschreiber Sheaffer Pop Schwarz, Standard Geschenkbox
Kugelschreiber Sheaffer Pop Schwarz, Standard Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C1100-E2920551-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E2920551-SH
EAN/GTIN:
     0074040004779
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Sheaffer Pop Schwarz. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Sheaffer 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer Pop Schwarz
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
Mittel
Typbezeichnung der Mine:
Sheaffer 8513
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.