Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Sheaffer Award Mattchrom in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Sheaffer Award Mattchrom in Geschenkbox
Kugelschreiber Sheaffer Award Mattchrom in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C1100-E2919051-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E2919051-SH
EAN/GTIN:
     0074040870480
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Sheaffer Award Mattchrom. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Sheaffer 8513SH. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom. Farbe des Schaftes: Mattchrom.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer Award Mattchrom
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Clips:
Chrom
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Farbe des Schaftes:
Mattchrom
Material des Schaftes:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
Mittel
Typbezeichnung der Mine:
Sheaffer 8513SH
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.