Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multifunktionsschreibgerät Tech 3+ Rot Lack, mit Chromelementen, in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsschreibgerät Tech 3+ Rot Lack, mit Chromelementen, in Geschenkbox
Multifunktionsschreibgerät Tech 3+ Rot Lack, mit Chromelementen, in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C1100-AT0090-13-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0090-13-CR
EAN/GTIN:
     0073228127552
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
Multifunktionsschreibgerät Tech 3+ Rot Lack. Anzahl der Schreibfunktionen: 3 Funktionen. Stärke der Feinmine: 0,5 mm. Schreibfarbe des Kugelschreibers: rot und schwarz. Mit Radiergummi und Stylus. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom, Chrom. Radierer vorhanden. Farbe des Schaftes: Rot Lack mit Chromelementen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Tech 3+ Rot Lack
Artikelbezeichnung:
Multifunktionsschreibgerät
Anzahl der Schreibfunktionen:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Radiergummi und Stylus
Farbe des Clips:
Chrom
Stärke der Feinmine:
0,5 mm
Material des Clips:
Chrom
Farbe des Schaftes:
Rot Lack mit Chromelementen
Material des Schaftes:
Metall
Schreibfarbe des Kugelschreibers:
rot und schwarz
Radierer vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,94*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.