Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mehrsystemstift Tech 3+ Glanzchrom, 3 Funktionen, in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrsystemstift Tech 3+ Glanzchrom, 3 Funktionen, in Geschenkbox
Mehrsystemstift Tech 3+ Glanzchrom, 3 Funktionen, in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C1100-AT0090-1-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0090-1-CR
EAN/GTIN:
     0073228068473
Suchbegriffe:
Mehrfarbkugelschreiber
Mehrfarbkuli
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Mehrsystemstift Tech 3+ Glanzchrom. Anzahl der Schreibfunktionen: 3 Funktionen. Stärke der Feinmine: 0,5 mm. Schreibfarbe des Kugelschreibers: 1 x rot, 1 x schwarz. Mit Styluskappe. Ausführung Stift: Chrom, Chrom. Clip: Chrom, Glanzchrom. Radierer vorhanden. Farbe des Schaftes: Glanzchrom.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Cross Tech3 Glanzchrom
Artikelbezeichnung:
Multifunktionsschreibgerät
Anzahl der Schreibfunktionen:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Stylus
Farbe des Clips:
Glanzchrom
Stärke der Feinmine:
0,5 mm
Material des Clips:
Chrom
Ausführung der Griffzone:
Chrom
Farbe des Schaftes:
Glanzchrom
Material des Schaftes:
Metall
Schreibfarbe des Kugelschreibers:
1 x rot, 1 x schwarz
Radierer vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,22*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.