Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Studio 20, für Blei-/Farbstiftlinien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer Studio 20, für Blei-/Farbstiftlinien
Radierer Studio 20, für Blei-/Farbstiftlinien
Radierer Studio 20, für Blei-/Farbstiftlinien
Artikel-Nr.:
     C1100-AR87820
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR87820
EAN/GTIN:
     9003182878208
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Radierer Studio 20, für Blei-/Farbstiftlinien, Werkstoff: PVC-freier Kunststoff, Material der Schiebemanschette: Pappe. Produktverwendung: für Blei- und Farblinien. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: für alle Zeichnungsträger geeignet, Studio 20, Farbe: weiß. Größe (B x T x H): 65 mm, Länge: 23 mm x 12 mm. Radierer lose im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
12
Produktverwendung:
für Blei- und Farblinien
Produkt-Typbezeichnung:
Radierer Studio 20
Artikelbezeichnung:
Radierer STUDIO
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
die Radierfläche bleibt stets sauber durch schmutzbindende Additive und den Verzicht auf aggressive Schleifmittel
Breite:
65
Länge:
23
Material der Schiebemanschette:
Pappe
Kombiradierer:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Studio 20
Verwendung für Zeichnungsträger:
für alle Zeichnungsträger geeignet
Werkstoff:
PVC-freier Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.