| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR87190 Herst.-Nr.: AR87190 EAN/GTIN: 9003182871902 |
| |
|
| | |
| Radierstift GeoEraser, transparent, PVC-frei, für Blei-/Farbstiftlinien, Werkstoff: PVC-freier Kunststoff. Produktverwendung: für alle Zeichnungsträger. Ausführung Radiermine: Material des Stiftes: Kunststoff. Verwendung für Zeichnungsträger: für alle Zeichnungsträger geeignet. Länge der Radiermine: 110 mm, Farbe des Stiftes: transparent weiß. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Bruchfestes Kunststoffgehäuse, Clip vorhanden. Größe Radierminenhalter (Ø x L):, Länge: 120 mm. Radierstift im Karton Weitere Informationen: | | Länge: | 120 | Verwendung für Zeichnungsträger: | für alle Zeichnungsträger geeignet | Artikelbezeichnung: | Radierstift | Produktverwendung: | für alle Zeichnungsträger | Beschreibung der Besonderheiten: | Minenvorschub durch Druckmechanik, mit Clip und ergonomischer Griffzone | Material des Stiftes: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Radierstift Geoeraser, Transparent | Werkstoff: | PVC-freier Kunststoff | Farbe des Stiftes: | transparent weiß | Länge der Radiermine: | 110 | Clip vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |