| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR85005 Herst.-Nr.: AR85005 EAN/GTIN: 9003182850051 |
| |
|
| | |
| Feinminenstift Geo-Pen 0.5 schwarz, gefederte Minenführung, Metallclip, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0.50 mm, Bezeichnung der Härte: HB. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomisch gerillte Griffzone, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: schwarz Weitere Informationen: | | Garantiedauer: | Feinminenstift lose | Stärke der Mine: | 0.50 mm | Produkt-Typbezeichnung: | Feinminenstift Geo-Pen 0.50 schwarz | Mine auswechselbar: | Ja | Bezeichnung der Härte: | HB | Farbe des Schaftes: | schwarz | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Ja | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Radierer auswechselbar: | Ja | Radierer vorhanden: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Feinminenstift | Beschreibung der Besonderheiten: | garantiert präzisestes Zeichnen, da die Minenführung exakt an der Lineal- bzw. Schablonenkante geführt wird, abgerundeter Metalldruckknopf | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch gerillte Griffzone | Spitze voll versenkbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Mine federnd gelagert: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |