Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellzeichenkopf, 15° Rastschaltung, für Zeichenschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellzeichenkopf, 15° Rastschaltung, für Zeichenschiene
Schnellzeichenkopf, 15° Rastschaltung, für Zeichenschiene
Artikel-Nr.:
     C1100-AR7094
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR7094
EAN/GTIN:
     9003182070947
Suchbegriffe:
Winkelzeichner
Zeichenkopf
winkelzeichner aristo
winkelzeichner
Schnellzeichenkopf, 15° Rastschaltung, für Zeichenschiene, Verwendung für Produkt: Für sämtliche Aristo-Zeichenplatten. Anzahl der Linealschenkel: 2. Farbe: transparent. Schnellzeichenkopf im Karton
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stoppmechanismus zur Arretierung auf der Zeichenschiene, Schraffurhilfe
Produkt-Typbezeichnung:
für Aristo-Zeichenplatten
Artikelbezeichnung:
Schnellzeichenkopf 7094
Verwendung für Produkt:
Für sämtliche Aristo-Zeichenplatten
Winkelposition der Rastschaltung:
15
Farbe:
transparent
geeign. Winkelbereich:
0 - 90°
Anzahl der Linealschenkel:
2
geeigneter Winkelbereich:
0 - 90°
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,00*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.