Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

College Einsatzzirkel, ohne Gelenk, Minen, Spitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
College Einsatzzirkel, ohne Gelenk, Minen, Spitzer
College Einsatzzirkel, ohne Gelenk, Minen, Spitzer
Artikel-Nr.:
     C1100-AR55035
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR55035
EAN/GTIN:
     9003182550357
Suchbegriffe:
Einsatzzirkel
Teilzirkel
einsatzzirkel aristo
einsatzzirkel
College Einsatzzirkel, ohne Gelenk, Minen, Spitzer, Werkstoff: Zink-Druckguss. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 240 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Zahnrad-Mechanik, Anzahl der Gelenke: 0, Verwendung für Zapfendurchmesser: 0 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: nein, Minenbüchse vorhanden, Länge: 115 mm, Farbe: silber / weinrot
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Zinkdruckguss | Zink-Druckguss
Länge:
115
Produkt-Typbezeichnung:
College kleiner Einsatzzirkel ohne Gelenk
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff gerillt
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
nein
Art der Feineinstellfunktion:
keine
Anzahl der Gelenke:
0
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Zahnrad-Mechanik
Verwendung für Zapfendurchmesser:
0
Artikelbezeichnung:
Kleiner Einsatzzirkel
Beschreibung der Besonderheiten:
Kleiner Teilzirkel mit Ersatzmine und Minenspitzer
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
240
Farbe:
silber / weinrot
Weitere Suchbegriffe: einsatzzirkel 240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.