| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR23430 Herst.-Nr.: AR23430 EAN/GTIN: 9003182234301 |
| |
|
| | |
| College Dreieck 45°, Hyp. 30 cm, transparent, Teilung 21 cm, Werkstoff: Polystyrol. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Farbe: transparent. Dreieck in Kunststofffolie/Karton Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polystyrol | Artikelbezeichnung: | College Dreiecke 45° und 60° | Farbe: | transparent | Griff vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Tuschekante und 1-mm Teilung an Kathete bzw. längerer Kathete, 0-Punkt exakt an der Kante | Produkt-Typbezeichnung: | College-Dreieck 45°, Hyp. 30 cm | Länge der Hypotenuse: | 30 | Ausführung der Tuschekante: | oberseitig | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |