| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR23176 Herst.-Nr.: AR23176 EAN/GTIN: 9003182231768 |
| |
|
| | |
| College Reißschiene 60 cm, transparent, mit Teilung. Material Lineal / Kopf: Werkstoff: Polystyrol, Polystyrol. Ausstattung Lineal: Aufhängeloch vorhanden, Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Farbe: transparent. Reißschiene im Karton Weitere Informationen: | | Material des Kopfes: | Polystyrol | Beschreibung der Besonderheiten: | mit mm-Teilung auf einer und inch-Teilung auf der anderen Seite | Farbe: | transparent | mm-Facette vorhanden: | Nein | Ausführung der Tuschekante: | oberseitig | Länge: | 600 | Schneidkante vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Polystyrol | Artikelbezeichnung: | College Reißschiene | Aufhängeloch vorhanden: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | College Reißschiene 60 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |