Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

College Lineal 50 cm, transparent, Facette, Tuschekante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
College Lineal 50 cm, transparent, Facette, Tuschekante
College Lineal 50 cm, transparent, Facette, Tuschekante
Artikel-Nr.:
     C1100-AR23050
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR23050
EAN/GTIN:
     9003182230501
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
College Lineal 50 cm, transparent, Facette, Tuschekante, Werkstoff: Polystyrol. Ausstattung Lineal: Aufhängeloch vorhanden, Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Größe (L x B): 50 cm. 50 mm. Farbe: transparent
Weitere Informationen:
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
GEOCollege
Länge:
50
Farbe:
transparent
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
FL Link-it saphire-black
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.