Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut-Mat A3, grün-schwarz, Schneideunterlage 30 x 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut-Mat A3, grün-schwarz, Schneideunterlage 30 x 45 cm
Cut-Mat A3, grün-schwarz, Schneideunterlage 30 x 45 cm
Artikel-Nr.:
     C1100-AR23045
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR23045
EAN/GTIN:
     9003182230457
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Cut-Mat A3, grün-schwarz, Schneideunterlage 30 x 45 cm, Werkstoff: Kunststoff mit PVC-Kern. Rastereinteilung Vorder-/Rückseite: 1.00 x 1.00 cm, 1.00 x 1.00 cm. Farbe Vorder-/Rückseite: grün, schwarz. Größe (B x H): 450 mm x 300 mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
CUT-MAT Schneide- und Arbeitsunterlage
Beschreibung der Besonderheiten:
Rutschfeste, 3-lagige "Sandwich-Soft"-Bauweise
geeign. Abmessung der Rasterteilung hinten:
1.00 x 1.00 cm
Breite:
450
Farbe der Vorderseite:
grün
Stärke:
3
Höhe:
300
geeign. Abmessung der Rasterteilung vorne:
1.00 x 1.00 cm
Werkstoff:
Kunststoff mit PVC-Kern
Farbe der Rückseite:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Cut-Mat A3 Power-Set, mit Alulineal 30 cm
geeignete Abmessung der Rasterteilung (vorne):
1.00 x 1.00 cm
geeignete Abmessung der Rasterteilung (hinten):
1.00 x 1.00 cm
min. Dicke:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.