Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

College Lineal 40 cm, glasklar, mit Facette, Tuschekante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
College Lineal 40 cm, glasklar, mit Facette, Tuschekante
College Lineal 40 cm, glasklar, mit Facette, Tuschekante
Artikel-Nr.:
     C1100-AR23040
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR23040
EAN/GTIN:
     9003182230402
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
College Lineal 40 cm, glasklar, mit Facette, Tuschekante, Werkstoff: Polystyrol. Ausstattung Lineal: Aufhängeloch vorhanden, Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Größe (L x B): 40 cm. 50 mm. Farbe: transparent. Lineal in Kunststoffverpackung
Weitere Informationen:
Länge:
40
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
transparent
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Artikelbezeichnung:
College Lineal transparent
Griff vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
College-Lineal 40 cm glasklar
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.