Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

College Geometrie Dreieck 16 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
College Geometrie Dreieck 16 cm, transparent
College Geometrie Dreieck 16 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1100-AR23001
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR23001
EAN/GTIN:
     9003182230013
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
College Geometrie Dreieck 16 cm, transparent, Werkstoff: Polystyrol. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: Doppelseitig. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: transparent
Weitere Informationen:
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
GEO-College Geometrie-Dreieck
Produkt-Typbezeichnung:
College-Geometrie Dreieck 16 cm
Farbe:
transparent
Griff vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mm-Teilung waagerecht und senkrecht
Länge der Hypotenuse:
16
Werkstoff:
Polystyrol
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.