| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR22632 Herst.-Nr.: AR22632 EAN/GTIN: 9003182226320 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Kunststoff. Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Länge der Hypotenuse: 35 cm. Farbe: transparent gelb. Dreieck in Kunststoffverpackung. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Contrast Dreieck ° Hyp. 35 cm | Länge der Hypotenuse: | 35 | Ausführung der Tuschekante: | oberseitig | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Nein | Griff vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Contrast Dreiecke 45° und 60° | Beschreibung der Besonderheiten: | geltransparentes Kunststoffmaterial wirkt kontrasterhöhend und hebt Bleistiftlinien hervor, mit Tuschekante und 1-mm Teilung | Farbe: | transparent gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |