| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR22425 Herst.-Nr.: AR22425 EAN/GTIN: 9003182224258 |
| |
|
| | |
| Contrast Dreieck 45°, Hyp. 25 cm, orange-transparent, Teilung 17 cm, Werkstoff: Kunststoff. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Farbe: transparent gelb. Dreieck in Kunststoffverpackung Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | geltransparentes Kunststoffmaterial wirkt kontrasterhöhend und hebt Bleistiftlinien hervor, mit Tuschekante und 1-mm Teilung | Artikelbezeichnung: | Contrast Dreiecke 45° und 60° | Ausführung der Tuschekante: | oberseitig | Produkt-Typbezeichnung: | Contrast Dreieck 45° Hyp. 25 cm | Farbe: | transparent gelb | Werkstoff: | Kunststoff | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Nein | Länge der Hypotenuse: | 25 | Griff vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |