Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißschiene 60 cm, mit Teilung, glasklares Plexiglas®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißschiene 60 cm, mit Teilung, glasklares Plexiglas®
Reißschiene 60 cm, mit Teilung, glasklares Plexiglas®
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1906T
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1906T
EAN/GTIN:
     9003182190614
Suchbegriffe:
Zeichen-Schiene
Zeichenplattenlineal
Zeichenschiene
aristo zeichenschiene
Reißschiene 60 cm, mit Teilung, glasklares Plexiglas®. Material Lineal / Kopf: Werkstoff: Plexiglas®, Buche. Ausstattung Lineal: Aufhängeloch vorhanden, Ausführung der Tuschekante: keine. Farbe: glasklar. Reißschiene im Karton
Weitere Informationen:
Material des Kopfes:
Buche
Werkstoff:
Plexiglas®
Länge:
600
Schneidkante vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
in maßbeständiger, dauerhafter Spitzenqualität, für besonders hohe Ansprüche in Schule und Gewerbe
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Reißschiene mit Teilung
Produkt-Typbezeichnung:
Reißschienen 60 cm aus Plexiglas
Farbe:
glasklar
mm-Facette vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: zeichenschiene
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.