Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeigestock 100 cm, aus Buchenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigestock 100 cm, aus Buchenholz
Zeigestock 100 cm, aus Buchenholz
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1900W
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1900W
EAN/GTIN:
     9003182190058
Suchbegriffe:
Teleskop-Zeigestab
Teleskopzeigestab
Zeigestab
Zeigestock
Zeigestock 100 cm, aus Buchenholz, Werkstoff: Buchenholz. Ausführung: Ausführung der Spitze: rot gefärbt, Länge: 1000 mm, max. Länge des Auszugs: 1000 mm. Masse: 159 g, Farbe: Buche natur
Weitere Informationen:
Länge:
1000
Produkt-Typbezeichnung:
Zeigestock 100 cm aus Buchenholz
Beschreibung der Besonderheiten:
ideal für den Einsatz in der Schule
Werkstoff:
Buchenholz
Clip vorhanden:
Nein
Masse:
159
Ausführung der Spitze:
rot gefärbt
Farbe:
Buche natur
Artikelbezeichnung:
Zeigestock 1900W
max. Länge des Auszugs:
1000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.