Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TZ-Dreieck 22.5 cm, Griff lösbar, Facette an Hypotenuse, Tuschenoppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TZ-Dreieck 22.5 cm, Griff lösbar, Facette an Hypotenuse, Tuschenoppen
TZ-Dreieck 22.5 cm, Griff lösbar, Facette an Hypotenuse, Tuschenoppen
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1650/3
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1650/3
EAN/GTIN:
     9003182165032
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
TZ-Dreieck 22.5 cm, Griff lösbar, Facette an Hypotenuse, Tuschenoppen, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: oberseitig, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: glasklar, Zertifikat/Zulassung: ÖNORM A2134
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Facette und abnehmbarem Griff, erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM A2134, geprägte Teilungsstriche
Farbe:
glasklar
Zertifikate und Zulassungen:
ÖNORM A2134
Länge der Hypotenuse:
22.5
Artikelbezeichnung:
TZ-Dreieck 1650/3
Werkstoff:
Plexiglas®
Produkt-Typbezeichnung:
TZ-Dreieck 22.5 cm mit abnehmbarem Griff
Griff vorhanden:
Ja
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Ausführung der Tuschenoppen:
unterseitig
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
Zertifikat/Zulassung:
ÖNORM A2134
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.