| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR1650/2 Herst.-Nr.: AR1650/2 EAN/GTIN: 9003182165025 |
| |
|
| | |
| TZ-Dreieck 22.5 cm, mit Griff, Facette an Hypotenuse, Tuschenoppen, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: oberseitig, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: glasklar, Zertifikat/Zulassung: ÖNORM A2134 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Plexiglas® | Farbe: | glasklar | Ausführung der Tuschenoppen: | unterseitig | Zertifikate und Zulassungen: | ÖNORM A2134 | Produkt-Typbezeichnung: | TZ-Dreieck 22.5 cm mit Plexiglas Griff | Griff vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | TZ-Dreieck 16/50/2 | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Ja | Länge der Hypotenuse: | 23 | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Facette, erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM A2134, geprägte Teilungsstriche | Zertifikat/Zulassung: | ÖNORM A2134 | Ausführung des Tuschenoppens: | unterseitig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |