Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geodreieck® 25 cm, Griff lösbar, Facette an 3 Seiten, Tuschenoppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geodreieck® 25 cm, Griff lösbar, Facette an 3 Seiten, Tuschenoppen
Geodreieck® 25 cm, Griff lösbar, Facette an 3 Seiten, Tuschenoppen
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1555/4
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1555/4
EAN/GTIN:
     9003182155545
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Geodreieck® 25 cm, Griff lösbar, Facette an 3 Seiten, Tuschenoppen, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: unterseitig, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: glasklar, Zertifikat/Zulassung: ÖNORM A2134
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Plexiglas®
Produkt-Typbezeichnung:
Geodreieck 25 cm mit abnehmbarem Griff
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Länge der Hypotenuse:
25
Ausführung der Tuschekante:
unterseitig
Griff vorhanden:
Ja
Ausführung der Tuschenoppen:
unterseitig
Farbe:
glasklar
Artikelbezeichnung:
Geodreieck®
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Facette an allen drei Seiten, abnehmbarer Griff, Tuschenoppen, erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM A2134, mit Tiefenprägung
Zertifikate und Zulassungen:
ÖNORM A2134
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
Zertifikat/Zulassung:
ÖNORM A2134
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.