| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR1555/2 Herst.-Nr.: AR1555/2 EAN/GTIN: 9003182155521 |
| |
|
| | |
| Geodreieck® 22.5 cm, mit Griff, Facette an Hypotenuse, Tuschenoppen, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: keine, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: glasklar, Zertifikat/Zulassung: Ö-NORM A2134 Weitere Informationen: | | Länge der Hypotenuse: | 22.5 | Ausführung der Tuschekante: | keine | Ausführung der Tuschenoppen: | unterseitig | Artikelbezeichnung: | Geodreieck® | Werkstoff: | Plexiglas® | Griff vorhanden: | Ja | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Ja | Farbe: | glasklar | Produkt-Typbezeichnung: | Geodreieck 22.5 cm mit festem Griff | Zertifikate und Zulassungen: | Ö-NORM A2134 | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Facette an der Hypotenuse, fester Griff, Tuschenoppen, erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM A2134, mit Tiefenprägung | Ausführung des Tuschenoppens: | unterseitig | Zertifikat/Zulassung: | Ö-NORM A2134 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |