Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtafel Geodreieck® 80 cm, mit Griff, transparenter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandtafel Geodreieck® 80 cm, mit Griff, transparenter Kunststoff
Wandtafel Geodreieck® 80 cm, mit Griff, transparenter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1552W
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1552W
EAN/GTIN:
     9003182155255
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Wandtafel Geodreieck® 80 cm, mit Griff, transparenter Kunststoff, Werkstoff: Kunststoff. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: keine, Ausführung des Tuschenoppens: transparente Gumminoppen. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: transparent. in Kartonhülle
Weitere Informationen:
Länge der Hypotenuse:
80
Ausführung der Tuschenoppen:
transparente Gumminoppen
Werkstoff:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Wandtafel Geodreieck, 80 cm
Griff vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Dreieck für die Wandtafel
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Farbe:
transparent
Ausführung des Tuschenoppens:
transparente Gumminoppen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.