Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal 50 cm, rote Schneidekante, glasklares Plexiglas®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal 50 cm, rote Schneidekante, glasklares Plexiglas®
Lineal 50 cm, rote Schneidekante, glasklares Plexiglas®
Artikel-Nr.:
     C1100-AR15450
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR15450
EAN/GTIN:
     9003182154500
Suchbegriffe:
Kunststoff-Lineal
Kunststofflineal
Plastiklineal
Schneide-Lineal
Lineal 50 cm, rote Schneidekante, glasklares Plexiglas®, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: keine, Millimeterfacette auf beiden Seiten. Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
mm-Facette vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Plexiglas®
Farbe:
glasklar
Griff vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
durchgehende mm-Teilung mit 0-Punkt in der Mitte, mehrere mm-Teilungen senkrecht, 1 cm Gitternetz, rotgefärbte, in das Plexiglas eingearbeitete Stahlkante zum Schneiden
mm-Facette auf beiden Seiten:
Ja
Länge:
50
Artikelbezeichnung:
Schneidelineal
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Stärke:
3
Produkt-Typbezeichnung:
Schneidelineal aus Plexiglas
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Ausführung der Tuschekante:
keine
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Ja
min. Dicke:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.