Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal 30 cm, rote Schneidekante, glasklares Plexiglas®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal 30 cm, rote Schneidekante, glasklares Plexiglas®
Lineal 30 cm, rote Schneidekante, glasklares Plexiglas®
Artikel-Nr.:
     C1100-AR15430
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR15430
EAN/GTIN:
     9003182154302
Suchbegriffe:
Kunststoff-Lineal
Kunststofflineal
Plastiklineal
Schneide-Lineal
Lineal 30 cm, rote Schneidekante, glasklares Plexiglas®, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: keine, Millimeterfacette auf beiden Seiten. Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Ausführung der Tuschekante:
keine
Stärke:
3
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Schneidelineal
mm-Facette vorhanden:
Nein
Länge:
30
Werkstoff:
Plexiglas®
mm-Facette auf beiden Seiten:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
durchgehende mm-Teilung mit 0-Punkt in der Mitte, mehrere mm-Teilungen senkrecht, 1 cm Gitternetz, rotgefärbte, in das Plexiglas eingearbeitete Stahlkante zum Schneiden
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Farbe:
glasklar
Produkt-Typbezeichnung:
Schneidelineal aus Plexiglas
min. Dicke:
3
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.