Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal 30 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal 30 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®
Lineal 30 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1433
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1433
EAN/GTIN:
     9003182014330
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Lineal 30 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: keine. Größe (L x B): 30 cm. 54 mm. Farbe: glasklar. Lineal in Kunststoffverpackung, Zertifikat/Zulassung: Ö-Norm A2131
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Lineal
Farbe:
glasklar
Länge:
30
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Ausführung der Tuschekante:
keine
Zertifikate und Zulassungen:
Ö-Norm A2131
Beschreibung der Besonderheiten:
Teilung und Beschriftung laut Ö-NORM A2131
Griff vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Lineal 30 cm aus glasklarem Plexiglas
Werkstoff:
Plexiglas®
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Ö-Norm A2131
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.