| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR1431 Herst.-Nr.: AR1431 EAN/GTIN: 9003182014316 |
| |
|
| | |
| Lineal 15 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®, Werkstoff: Plexiglas. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: keine. Größe (L x B): 15 cm. 51 mm. Farbe: glasklar. Lineal in Kunststoffverpackung, Zertifikat/Zulassung: Ö-Norm A2131 Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Lineal | Zertifikate und Zulassungen: | Ö-Norm A2131 | Aufhängeloch vorhanden: | Nein | mm-Facette auf beiden Seiten: | Nein | Länge: | 15 | Beschreibung der Besonderheiten: | Teilung und Beschriftung laut Ö-NORM A2131 | Werkstoff: | Plexiglas | Griff vorhanden: | Nein | Ausführung der Tuschekante: | keine | Produkt-Typbezeichnung: | Lineal 15 cm aus glasklarem Plexiglas | mm-Facette farbig unterlegt: | Nein | Farbe: | glasklar | Zertifikat/Zulassung: | Ö-Norm A2131 | Millimeterfacette auf beiden Seiten: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |