Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantmaßstab Maschinenbau (G), 1:15:20:25:33 1/3:50:100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikantmaßstab Maschinenbau (G), 1:15:20:25:33 1/3:50:100
Dreikantmaßstab Maschinenbau (G), 1:15:20:25:33 1/3:50:100
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1314/1
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1314/1
EAN/GTIN:
     9003182131419
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
dreikantlineal 30cm
Dreikantmaßstab Maschinenbau (G), 1:15:20:25:33 1/3:50:100, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung der Reduktionsteilung: 1:15:20:25:33,33:50:100. Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit drei farbigen Hohlkehlen zum schnellen Auffinden der gewünschten Reduktion
Länge:
30
Artikelbezeichnung:
Dreikantmaßstab G-Maschinenbau
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Dreikantmaßstab Maschinenbau
Ausführung der Reduktionsteilungen:
1:15:20:25:33,33:50:100
Ausführung der Reduktionsteilung:
1:15:20:25:33,33:50:100
Weitere Suchbegriffe: dreikantlineal, dreikantlineal aristo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.