Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Magnettafel Wischer Dahle 95097-02505, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02505, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: blau
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02505, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: blau
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02505, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: blau
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02505, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: blau
Artikel-Nr.:
     C1100-95097-02505
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95097-02505
EAN/GTIN:
     4007885255071
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02505. Magnethaftend. Material des Gehäuses: Kunststoff. Farbe: blau. Werkstoff: Kunststoff. Magnetisch. Größe (B x H x L): 5.8 x 2 x 11 cm. Gehäusefarbe: blau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wischer
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95097-02505
magnethaftend:
Ja
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
magnetisch
Breite:
5.8
Höhe:
2
Länge:
11
Garantie gewährt:
Nein
Gehäusefarbe:
blau
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95097-02505
Weitere Suchbegriffe: dahle tafellöscher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.