Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Classic Century Glanz-Chrom, Mittel, schwarz, in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Classic Century Glanz-Chrom, Mittel, schwarz, in Geschenkbox
Kugelschreiber Classic Century Glanz-Chrom, Mittel, schwarz, in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C1100-3502-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     3502-CR
EAN/GTIN:
     0073228035024
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Classic Century Glanz-Chrom. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Chrom. Clip: Chrom, Glanz-Chrom. SatnInk. Farbe des Schaftes: Glanz-Chrom.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Classic Century Glanzchrom
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Beschreibung der Besonderheiten:
SatnInk
Farbe des Clips:
Glanzchrom
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Material des Clips:
Chrom
Ausführung der Griffzone:
Chrom
Farbe des Schaftes:
Glanzchrom
Material des Schaftes:
Chrom
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
Mittel
Typbezeichnung der Mine:
8513
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.