Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Druckkugelschreiber K 1 schwarz, M schwarz, dokumentenecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckkugelschreiber K 1 schwarz, M schwarz, dokumentenecht
Druckkugelschreiber K 1 schwarz, M schwarz, dokumentenecht
Artikel-Nr.:
     C1100-3151
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     3151
EAN/GTIN:
     4004675031518
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Druckkugelschreiber K 1 mit robustem Stahlclip und Metalldrücker. Auswechselbarer Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 G1, dokumentenecht. Ersatzmine Schneider EXPRESS 225 oder 75. Strichstärke: M. Schreibfarbe: schwarz. Schaftfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
K 1
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 G1
Strichstärke:
M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoffschaft
Ausführung der Griffzone:
Metalldrücker
Material des Clips:
Stahlclip und Metalldrücker
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzmine Schneider EXPRESS 225 oder 75
Farbe des Schaftes:
schwarz
... > Kugelschreiber > K1 > 50-K1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.