Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 4er Etui


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 4er Etui
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 4er Etui
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 4er Etui
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, sortiert, 4er Etui
Artikel-Nr.:
     648-151294
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151294
EAN/GTIN:
     4004675054746
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, sortiert. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Basic
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Strichstärke:
XB
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar
Farbe des Schaftes:
transparent mit Dekorfolie
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 648
pro Etui
€ 4,70*
ab € 2,56*
€ 3,91*
pro Etui
€ 4,75*
ab € 2,67*
€ 4,01*
pro Etui
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 4,15*
pro Etui
€ 6,95*
ab € 3,46*
€ 4,61*
pro Etui
€ 4,99*
ab € 3,26*
€ 4,98*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 648
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 3,91*
€ 4,65
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 3,31*
€ 3,94
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,00*
€ 3,57
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 2,77*
€ 3,30
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 2,56*
€ 3,05
pro Etui
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 648
Versand: Lager 648
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
ab € 45,00*
€ 2,50*
ab € 75,00*
€ 1,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 648
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.