Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic, XB, blau, 6er Etui (+ 1x Rave blau gratis)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Basic, XB, blau, 6er Etui (+ 1x Rave blau gratis)
Kugelschreiber Slider Basic, XB, blau, 6er Etui (+ 1x Rave blau gratis)
Kugelschreiber Slider Basic, XB, blau, 6er Etui (+ 1x Rave blau gratis)
Artikel-Nr.:
     C1100-151277
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151277
EAN/GTIN:
     4004675097187
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, blau. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Basic
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Schaftes:
transparent mit Dekorfolie
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
XB
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe des Clips:
transparent
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.