Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Artikel-Nr.:
     C1100-151101
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151101
EAN/GTIN:
     4004675043887
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Basic
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Strichstärke:
M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar
Farbe des Schaftes:
transparent mit Dekorfolie
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.