Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: anthrazit
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: anthrazit
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: anthrazit
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, schwarz, Farbe des Schaftes: anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1100-135501
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     135501
EAN/GTIN:
     4004675027924
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Loox. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone. Clip: Metall, silber. Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: anthrazit.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Loox
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze
Strichstärke:
M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach
Farbe des Schaftes:
anthrazit
Farbe des Clips:
silber
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.