Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber K 20 Icy Colours, M, blau, Schaftfarbe: blau transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber K 20 Icy Colours, M, blau, Schaftfarbe: blau transparent
Kugelschreiber K 20 Icy Colours, M, blau, Schaftfarbe: blau transparent
Kugelschreiber K 20 Icy Colours, M, blau, Schaftfarbe: blau transparent
Kugelschreiber K 20 Icy Colours, M, blau, Schaftfarbe: blau transparent
Artikel-Nr.:
     C1100-132003
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     132003
EAN/GTIN:
     4004675010544
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Kugelschreiber K 20 Icy Colours. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Mine 774 mit Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Clip: Metall, silber. Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: blau transparent.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
K 20 Icy Colours
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
Mine 774 mit Edelstahlspitze
Strichstärke:
M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Zierring und Drücker aus Metall
Material des Clips:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach
Farbe des Schaftes:
blau transparent
Farbe des Clips:
silber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.